Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Stahlrolle Ø 22 mm; NC + NO x2; 10A; 1/2" NPT; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Stahlrolle Ø 22 mm; NC + NO x2; 10A; 1/2" NPT; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-PS31L-NT21PR-M00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS31L-NT21PR-M00
EAN/GTIN:
     8033130033794
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 30mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Schaltereigenschaften: Schleichschaltglied
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC + NO x2
Anschlüsse: 1/2" NPT
Kopf-Art: Stahlrolle Ø 22 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS31L
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.