Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 10A; PG13,5; IP65; Anz.Öffnung.Mont: 4; PS31L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 10A; PG13,5; IP65; Anz.Öffnung.Mont: 4; PS31L
Artikel-Nr.:
     2805-PS31L-PS11LG-T00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS31L-PS11LG-T00
EAN/GTIN:
     8033130024402
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 30mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: regulierbarer Glasfaserstab mit einer Maximallänge von 207 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS31L
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.