Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 30W; UEing: 100÷240V; UAusg: 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-PS3V-030AF24C
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     PS3V-030AF24C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Ausgangsspannung: 24V
Ausgangsstrom: 1,3A
Netzteil-Typ: Impuls
Eingangsspannung: 100...240V
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 68,5x34,5x95,5mm
Herstellerserie: PS3V
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,61*
€ 27,12*
€ 5,95*
ab € 21,43*
€ 27,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,27*
€ 37,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.