Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Ring; NO + NC; 10A; M20 x 1,5; IP66; -25÷70°C; PS42R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Ring; NO + NC; 10A; M20 x 1,5; IP66; -25÷70°C; PS42R
Artikel-Nr.:
     2805-PS42R-MS11N6-Y00
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PS42R-MS11N6-Y00
EAN/GTIN:
     8033130075725
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 22/42mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: M20 x 1,5
Kopf-Art: Ring
Passendes Zubehör: KEY-K13;KEY-K14;KEY-K15;KEY-K16;KEY-K17;KEY-K18;KEY-K19;MOR05;OCC08
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: PS42R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.