Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 1,5A/250VAC; ON-(ON); Bel: Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 1,5A/250VAC; ON-(ON); Bel: Fehlen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 1,5A/250VAC; ON-(ON); Bel: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-PS502MC-B
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-502-MC-05-0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: max. 3mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Montageabmessungen: Ø12,7mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Gehäuse-Material: Metall
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Schalterform: hervorstehend;rund
Herstellerserie: R13-502
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.