Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; Sonos; 17÷60VDC; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; Sonos; 17÷60VDC; IP21
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; Sonos; 17÷60VDC; IP21
Artikel-Nr.:
     2805-PSB-0026
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSB-0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP21
Versorgungsspannung: 17...60V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø100x80mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: Sonos
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Schirmfarbe: bernsteinfarben
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,12*
€ 31,73*
€ 8,95*
ab € 45,53*
€ 54,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.