Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; Sonos; 17÷60VDC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; Sonos; 17÷60VDC; IP65
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; Sonos; 17÷60VDC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-PSB-0031
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSB-0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 17...60V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø97,5x104mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: Sonos
Signalgeber-Typ: Licht
Schirmfarbe: bernsteinfarben
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,53*
€ 31,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,47*
€ 34,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.