Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,4kV; If: 166A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSD125/14
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSD 125/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: POWERSEM
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 166A
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Passendes Zubehör: B5X10/BN1719
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.