Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 28A; Ifsm: 85A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSD27/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSD 27/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: SLIM-PAC
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,12V
Vorwärtsstrom: 28A
Strom im max. Impuls: 85A
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.