Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1200V; If: 35A; Ifsm: 550A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1200V; If: 35A; Ifsm: 550A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1200V; If: 35A; Ifsm: 550A
Artikel-Nr.:
     2805-PSD36T/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSD 36T/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: POWERSEM
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 35A
Strom im max. Impuls: 0,55kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.