Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,4kV; If: 167A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSDH175/14
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSDH 175/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Ausgänge: M6 Schrauben;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,57V
Vorwärtsstrom: 167A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,35kA
Gatespannung: 1,5V
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.