Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 0,6kV; If: 39A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 0,6kV; If: 39A; THT
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 0,6kV; If: 39A; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PSDH39/06
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSDH 39/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter powersem
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: ECO-PAC 1
Ausgänge: Draht Ø0,75mm
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 39A
Gatestrom: 25mA
Strom im max. Impuls: 200A
Gatespannung: 1,5V
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.