Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PSE105-600-70 Herst.-Nr.: 1SFA897109R7000 EAN/GTIN: 7320500400678 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...60°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Versorgungsspannung: 208...600V AC Steuerspannung: 100...250V AC Modul-Typ: softstart Zusatzfunktionen: Begrenzung des Anlaufstroms Max. Motorleistung: 55kW Dauernennstrom: 105A Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0...30/1...30s #Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202310_lp Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 964,04* | € 1.035,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.176,03* | € 1.270,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.226,29* | € 1.307,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.264,82* | € 1.347,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.361,26* | € 1.445,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|