Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 0÷7bar; 250VAC/6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 0÷7bar; 250VAC/6A
Modul: Pressostat; Druck; Druckeinstellbereich: 0÷7bar; 250VAC/6A
Artikel-Nr.:
     2805-PSM-520-14269088
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14269088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasser-Druckschalter
Wasserdruckschalter
wasser druckschalter
Hersteller: WIKA
Montage: G1/4"
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgangs-Art 1: SPDT;Relais
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Betriebsdruck: max. 16bar
Modul-Typ: Pressostat
Kontrollierte Größe: Druck
Programmier-Art: Einstellschraube
Regulierung für Ausgang 1: regulierbare Histerese von 0,6 bis 6 bar
Herstellerserie: PSM-520
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 6A
Druckeinstellbereich: 0...7bar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WIKA:
WIKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.