Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Wandler; Druck; OUT: 2; OUT 1: 30VDC/100mA; PSM; Display: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSM4-VPR
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PSM4-VPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Anzahl Eingänge: 4
Eingangs-Art 1: 1...5V
Anzahl Ausgänge: 2
Dichtheitsklasse: IP30;IP65 von Front
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Äußere Abmessungen: 48x48x48mm
Schnittstelle: RS485
Messgenauigkeit: 0,1%
Ausgangskonfiguration: PNP
Modul-Typ: Wandler
Kontrollierte Größe: Druck
Stromaufnahme: 120mA
Programmier-Art: Tastatur
Herstellerserie: PSM
Elektrische Ausgangsparameter 1: 30V DC / 100mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.