Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 600V; If: 408A; PWS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSMD200E/06
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSMD 200E/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 408A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.