Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 312A; PWS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSMD200E/12
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSMD 200E/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: POWERSEM
Gehäuse: PWS-E
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 312A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 2,9kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Technologie: FRED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.