Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷10mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; 0÷10mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Sensor: induktiv; 0÷10mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-PSN30-10DP
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     PSN30-10DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 30x30x53mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 250Hz
Bereich: 0...10mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Herstellerserie: PSN
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.