| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PSRC45-600-70 Herst.-Nr.: 1SFA896211R7000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...60°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Versorgungsspannung: 208...600V AC Steuerspannung: 100...240V AC Passendes Zubehör: MS165 Modul-Typ: Softstart Zusatzfunktionen: Regulierung des Anlaufmomentes Max. Motorleistung: 22kW Dauernennstrom: 45A Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 410,77* | € 466,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 439,58* | € 498,97* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,61* | € 523,29* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 504,80* | € 568,33* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 525,65* | € 629,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|