| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PSRC85-600-70 Herst.-Nr.: 1SFA896214R7000 EAN/GTIN: 7320500465585 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...60°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Versorgungsspannung: 208...600V AC Steuerspannung: 100...240V AC Passendes Zubehör: MS495 Modul-Typ: softstart Zusatzfunktionen: Regulierung des Anlaufmomentes Max. Motorleistung: 45kW Dauernennstrom: 85A #Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202310_lp Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 512,01* | € 580,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 553,79* | € 621,75* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,45* | € 653,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 635,59* | € 710,50* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 949,72* | € 1.101,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|