| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-PSRC9-600-70 Herst.-Nr.: 1SFA896205R7000 EAN/GTIN: 7320500465493 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...60°C Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen Versorgungsspannung: 208...600V AC Steuerspannung: 100...240V AC Passendes Zubehör: MS116 Modul-Typ: softstart Zusatzfunktionen: Regulierung des Anlaufmomentes Max. Motorleistung: 4kW Dauernennstrom: 9A #Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202310_lp Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,85* | € 172,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 149,83* | € 176,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,94* | € 188,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 169,65* | € 198,71* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 193,15* | € 241,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|