Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 9÷60VDC; 106dB; Sonos; IP65; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Klaxon Sonos Elektronischer Signalgeber IP65 9 → 60 V dc 32-Ton 102dB Rot, Ø 98 mm
Klaxon Sonos Elektronischer Signalgeber IP65 9 → 60 V dc 32-Ton 102dB Rot, Ø 98 mm
Artikel-Nr.:
     2805-PSS-0020
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSS-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø97,5x104mm
Lautstärke: 106dB
Signalart: Sirene
Herstellerserie: Sonos
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Sonos Signalgeber, schallgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,00*
€ 24,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,43*
€ 25,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.