Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP30
Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-PSS100/400/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PSS100/400/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP30
Leistung: 100VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Äußere Abmessungen: 144x110x72mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta40B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.