Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 100VA; 500VAC; 230V; Ausg: Klemmleiste; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PSS100/500/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PSS100/500/230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP30
Leistung: 100VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Äußere Abmessungen: 144x110x72mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 500V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta40B
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.