Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷40VDC; 81A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 40 VDC, Ausgänge: 1 (81 A), 1080 W, 85-265 VAC, PSW 40-81
Labornetzgerät, 40 VDC, Ausgänge: 1 (81 A), 1080 W, 85-265 VAC, PSW 40-81
Artikel-Nr.:
     2805-PSW40-81
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSW 40-81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Hersteller: GW INSTEK
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Ausgangsspannung: 0...40V DC
Ausgangsstrom: 81A
Schnittstelle: USB;Ethernet;LAN
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 1,08kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;RJ45 Buchse;USB B-Buchse
Abmessungen: 350x124x214mm
Passendes Zubehör: GTL-248;GTL-250;GRA-410-E;GTL-130;GTL-123
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: PSW
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal;programmierbar
Software: LabVIEW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.012,39*
€ 2.219,57*
Frei Haus
ab € 2.395,81*
€ 2.627,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.219,57*
€ 2.641,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.199,68*
€ 2.617,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.104,98*
€ 2.504,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,50*
€ 2.441,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,39*
€ 2.394,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.