Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 6; männlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 6; männlich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 6; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-PT06SE1006PSR23
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06SE1006PSR023
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: silber
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 10
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 7,5A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: PT/451
Steckverbinder-Variante: mit Kabelführung
Entspricht Norm: MIL-DTL-26482 series I
Gehäuseblende: vernickelt
Sperrsystem: Innenbajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: PT/451
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,3836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,31*
€ 640,5889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 518,40*
€ 616,896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 491,06*
€ 584,3614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,03*
€ 572,4257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,59*
€ 546,9121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.