Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; Pt1000; 1000Ω; Kl.2B 0,24 %; SOT223; -50÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; Pt1000; 1000Ω; Kl.2B 0,24 %; SOT223; -50÷150°C
Sensor: Temperatur; Pt1000; 1000Ω; Kl.2B 0,24 %; SOT223; -50÷150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PT1000-SOT223
Hersteller:
     Heraeus
Herst.-Nr.:
     32209116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Widerstandsthermometer
pt1000
Hersteller: HERAEUS
Betriebstemperatur: -50...150°C
Gehäuse: SOT223
Widerstand: 1kΩ
Temperaturkoeffizient: 3850ppm/°C
Toleranz: Kl.2B 0,24 %
Temperatursensors-Art: Pt1000
Sensoren-Typ: Temperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.