Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; stehend; 1kΩ; 150mW; ±20%; linear


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PT10MH01-102A
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MH01102A2020S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 2,5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,8mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19288* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 230,63*
€ 274,4497
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 221,00*
€ 262,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,55*
€ 248,1745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 203,46*
€ 242,1174
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 192,88*
€ 229,5272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.