Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; liegend; 2kΩ; 330mW; ±20%; linear


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTC10MV10-202A20
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PTC10MV10-202A2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: PIHER
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 5x10mm
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 0,33W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10,3x4,8mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235°
Elektrischer Drehwinkel: 220°
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: liegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,37*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42737* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 458,82*
€ 545,9958
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 454,58*
€ 540,9502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 440,93*
€ 524,7067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 433,99*
€ 516,4481
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 427,37*
€ 508,5703
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.