Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungen; Kennzeichnung: leer; 5÷6,2mm; PVC; weiss; -30÷60°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PTC40021A9
Hersteller:
     Partex
Herst.-Nr.:
     PTC40021A9
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PARTEX
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -30...60°C
Breite: 6,9mm
Material: PVC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Höhe: 9,3mm
Länge: 21mm
Mechanische Montage: auf Knopfdruck
Kabel Zubehör-Typ: Markierungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...6,2mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabel und Leitungen
Ausführung: mit Platz für Einstecketiketten
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Kennzeichnung: leer
Herstellerserie: PTC-40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.