Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 8; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 8; weiblich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 8; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-PTG06SE12-8PSQ
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PTG06SE12-8PSQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 12
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: PT/451
Steckverbinder-Variante: mit Kabelverschraubung
Entspricht Norm: MIL-DTL-26482 series I
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Innenbajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: PT/451
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.