Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 100VA; 230VAC; 110V; Ausg: Klemmleiste; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 100VA; 230VAC; 110V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Transformator: Netz; 100VA; 230VAC; 110V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Artikel-Nr.:
     2805-PTM100/230/110V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PTM100/230/110V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP21
Leistung: 100VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Maß A: 90mm
Äußere Abmessungen: 90x106x106mm
Größe H: 106mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 110V
Wärmeklasse: Ta40B
Maß B: 106mm
Maß C: 68,5mm
Maß D: 90mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.