Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Transformator: Netz; 100VA; 400VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Artikel-Nr.:
     2805-PTM100/400/12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PTM100/400/12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP21
Leistung: 100VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Maß A: 90mm
Äußere Abmessungen: 90x106x106mm
Größe H: 106mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Wärmeklasse: Ta40B
Maß B: 106mm
Maß C: 68,5mm
Maß D: 90mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.