Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 120VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 120VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Transformator: Netz; 120VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Artikel-Nr.:
     2805-PTM120/400/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PTM120/400/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP21
Leistung: 120VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Größe A: 90mm
Äußere Abmessungen: 90x106x116mm
Größe H: 116mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta40B
Größe B: 106mm
Größe C: 68,5mm
Größe D: 90mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.