Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 320VA; 400VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 320VA; 400VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Transformator: Netz; 320VA; 400VAC; 12V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Artikel-Nr.:
     2805-PTM320/400/12V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PTM320/400/12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP21
Leistung: 320VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Größe A: 126mm
Äußere Abmessungen: 126x136x127mm
Größe H: 127mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Wärmeklasse: Ta40B
Größe B: 136mm
Größe C: 96mm
Größe D: 121mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.