Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Netz; 320VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Netz; 320VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Transformator: Netz; 320VA; 400VAC; 24V; Ausg: Klemmleiste; IP21
Artikel-Nr.:
     2805-PTM320/400/24V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PTM320/400/24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP21
Leistung: 320VA
Ausgänge: Klemmleiste
Isolationsklasse: B
Maß A: 126mm
Äußere Abmessungen: 126x136x127mm
Größe H: 127mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Netz
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Wärmeklasse: Ta40B
Maß B: 136mm
Maß C: 96mm
Maß D: 121mm
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.