Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; Fehlen; 1,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PTS645SM952LFS
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS645SM952LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: C&K
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Ausgangsraster: 4,5x6,5mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x3,45mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 4
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: blau
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 9,5mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: PTS645
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,286*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.