Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 11,7V; 23,5A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 11,7V; 23,5A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C
Diode: TVS; 400W; 11,7V; 23,5A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS10VS1UR.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS10VS1UR,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: max. 150°C
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 23,5A
Durchbruchspannung: 11,7V
Leck strom: 5nA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0966*
€ 0,5036*
1 Tag
7695
5
€ 14,99*
ab € 0,0816*
€ 0,6547*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5036*
€ 0,59928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3954*
€ 0,47053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.