Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 12,85V; 33A; Unidirektional; SOD128F; max.150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 12,85V; 33A; Unidirektional; SOD128F; max.150°C
Diode: TVS; 600W; 12,85V; 33A; Unidirektional; SOD128F; max.150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS11VP1UP.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS11VP1UP,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: max. 150°C
Gehäuse: SOD128F
Rückspannung max.: 11V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 33A
Durchbruchspannung: 12,85V
Leck strom: 5nA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0734*
€ 0,1216*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.