Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 32,8V; 13,2A; Unidirektional; SOD128F; max.185°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 32,8V; 13,2A; Unidirektional; SOD128F; max.185°C
Diode: TVS; 600W; 32,8V; 13,2A; Unidirektional; SOD128F; max.185°C
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS28VP1UTP.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS28VP1UTP,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: max. 185°C
Gehäuse: SOD128F
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,2A
Durchbruchspannung: 32,8V
Leck strom: 1nA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,408*
1 Tag
445
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,664*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.