Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 5,6V; 75A; Unidirektional; SOD128F; max.150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 5,6V; 75A; Unidirektional; SOD128F; max.150°C
Diode: TVS; 600W; 5,6V; 75A; Unidirektional; SOD128F; max.150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS3V3P1UP.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS3V3P1UP,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: max. 150°C
Gehäuse: SOD128F
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 75A
Durchbruchspannung: 5,6V
Leck strom: 5µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,167*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,643*
1 Tag
68835
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.