Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 8,77V; 31A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 8,77V; 31A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C
Diode: TVS; 400W; 8,77V; 31A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS7V5S1UR.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS7V5S1UR,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: max. 150°C
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 7,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 31A
Durchbruchspannung: 8,77V
Leck strom: 0,2µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0915*
€ 0,5058*
1 Tag
12625
5
€ 14,99*
ab € 0,0805*
€ 0,6549*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5058*
€ 0,6019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3556*
€ 0,42316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3086*
€ 0,36723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.