Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 9,92V; 27,8A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 9,92V; 27,8A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C
Diode: TVS; 400W; 9,92V; 27,8A; Unidirektional; SOD123W; max.150°C
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS8V5S1UR.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS8V5S1UR,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: max. 150°C
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 8,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 27,8A
Durchbruchspannung: 9,92V
Leck strom: 10nA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0979*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5105*
€ 0,6075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1476*
€ 0,17564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.