Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 10,55V; 39A; Unidirektional; SOD128F; max.185°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 10,55V; 39A; Unidirektional; SOD128F; max.185°C
Diode: TVS; 600W; 10,55V; 39A; Unidirektional; SOD128F; max.185°C
Artikel-Nr.:
     2805-PTVS9V0P1UTP.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS9V0P1UTP,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: max. 185°C
Gehäuse: SOD128F
Rückspannung max.: 9V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 39A
Durchbruchspannung: 10,55V
Leck strom: 5nA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.