Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; Sockel; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷48VAC; 24÷48VDC; Sockel; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-PUB01CD48500V
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PUB01CD48500V
EAN/GTIN:
     8030956041705
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Spannungsabfall;Spannungsanstieg;einphasige Netzspannung
Bereich der kontrollierten Größe: 2...500V AC;2...500V DC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,00*
€ 135,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 102,33*
€ 140,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.