Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; 47kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PUMB14.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMB14,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Transistorverstärkung: 100
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0276*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.