Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 100A; 1,5kVDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-100A-01XL-15
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-100A-01XL-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1,5kV DC
Nennstrom: 100A
Abschaltfähigkeit: 30kA
I2t Energie: 1100A2s
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: eaton_202410_lp
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,71*
€ 560,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,78*
€ 474,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.