Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 125A; 1,5kVDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-125A-01XL-B-15
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-125A-01XL-B-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1,5kV DC
Nennstrom: 125A
Abschaltfähigkeit: 30kA
I2t Energie: 2200A2s
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: eaton_202410_lp
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,84*
€ 573,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,32*
€ 565,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,81*
€ 541,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,69*
€ 523,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,31*
€ 477,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.