Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 200A; 1kVDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-200A-2XL
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-200A-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 200A
Abschaltfähigkeit: 33kA
I2t Energie: 4950A2s
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: eaton_202410_lp
Sicherung-Aart: für spezielle Anwendungsbereiche
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,32*
€ 617,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,39*
€ 585,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,28*
€ 566,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,96*
€ 521,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.