Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST NC + NO; 2A/48VDC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV10FWU0SS-331
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PV10FWU0SS-331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: 1...5mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø40mm
Ausgänge: Leitungen 300mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST NC + NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 48V DC
Schaltweise: ON-OFF;OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 6,5N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenhub: 2,8mm
Schalterform: flach;rund
Herstellerserie: PV10
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.